VESTIL CCF-24-4 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 24 x 4-1/2 inch | AE6NWG 5UET5

VESTIL CCF-24-4 Furcă de ridicare a bobinei de oțel montată inversat, dimensiune 24 x 4-1/2 inci

În stoc
Articol: AE6NWG Model: CCF-24-4Crucea Ref: 5UET5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,181.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBerbec de ridicare a bobinei
Capacitate3000 lbs.
Clasa în curs de modificareContactați Taxonomy la taxonomysupport@syndigo.com
CuloriAlbastru
Adâncime30 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1 / 2 "W x 2-1 / 2" H pe 24 "centru
Lățimea buzunarului furcii7.5 "
Înălţime29.25 "
Centrul de greutate orizontal6 1 / 4 "
Lungime30 "
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOţel
Max. Lățimea bobinei17 1 / 2 "
Stil de montareFurculiță
MontareFurcă montată-inversată
Diametru pol4-1/2 "
Diametrul berbecului4 1 / 2 "
Lungimea RAM utilizabilă24 "
Centrul de greutate vertical16 3 / 4 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.2
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCentrul de greutate orizontalLungimeDiametrul berbeculuiLungimea RAM utilizabilăCentrul de greutate verticalPreț
VESTIL CCF-24-5 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 24 x 5-9/16 inch | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,466.14
VESTIL CCF-36-4 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 36 x 4-1/2 inch | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,705.79
RFQ
VESTIL CCF-36-5 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 36 x 5-9/16 inch | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,248.09
RFQ
VESTIL CCF-48-4 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 48 x 4-1/2 inch | AE6NWL 5UET9 CCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€1,772.33
RFQ
VESTIL CCF-48-5 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 48 x 5-9/16 inch | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,770.16
RFQ
VESTIL CCF-60-4 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 60 x 4-1/2 inch | AE6NWN 5UEU1 CCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€2,144.27
VESTIL CCF-60-5 Furcă de ridicare cu bobine de oțel montată inversat, dimensiune 60 x 5-9/16 inch | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,880.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CCF-24-4 Furcă de ridicare a bobinei de oțel montată inversat, dimensiune 24 x 4-1/2 inci
€2,181.23 /unitate