KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria PES


Filtru
Clasa de calibrare: II , Tip de afișare: Fluorescent , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: ct, g, kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelAdâncimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț (ex. TVA)
A
PES 620-3M
120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg€2,455.82
B
PES 6200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg€2,537.68
C
PES 4200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg€2,046.52
D
PES 15000-1M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg€2,373.96
E
PES 2200-2M
200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg€1,719.07
F
PES 31000-1M
220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg€4,011.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?