Balanță de precizie KERN AND SOHN PES 2200-2M, 2200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LVK

KERN AND SOHN Balanță de precizie PES 2200-2M, 2200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8LVK Model: PES 2200-2M

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,719.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 15.
Clasa de calibrareII
Lățimea carcasei220mm
Dimensiunea cifrei13mm
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei220 x 339 x 80 mm
Înălțimea carcasei80 mm
Lungimea carcasei339 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.02g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară200 x 200 mm
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)100mg
UMct, g, kg
Capacitate de cântărire2200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire200 mm
Lățimea suprafeței de cântărire200 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.678
Înălțimea navei (cm)21.5
Lungimea navei (cm)44
Lățimea navei (cm)33
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PES 15000-1M, 15000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg€2,373.96
Balanță de precizie KERN AND SOHN PES 31000-1M, 31000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg€4,011.17
Balanță de precizie KERN AND SOHN PES 4200-2M, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg€2,046.52
Balanță de precizie KERN AND SOHN PES 6200-2M, 6200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg€2,537.68
Balanță de precizie KERN AND SOHN PES 620-3M, 620g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg€2,455.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PES 2200-2M, 2200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€1,719.07 /unitate