Clasa de calibrare: II , Tip de afișare: LCD , Lungimea carcasei: 340 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Unități: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
Balanțe de precizie seria PLJG
Balanțele de precizie din seria KERN & SOHN PLJG sunt utilizate în laboratoare, unități de cercetare și în industriile farmaceutice pentru a furniza măsurători extrem de precise și consistente ale masei sau greutății. Au un ecran LCD pentru a oferi rezultate clare și ușor de citit. Aceste balanțe de precizie sunt echipate cu plăci de cântărire din oțel inoxidabil pentru durabilitate și au carcasă din plastic pentru rezistență la coroziune. Au baze de date de rețete pentru stocarea a până la 99 de rețete, fiecare cuprinzând până la 20 de ingrediente cu numele și valorile țintă. Aceste balanțe de precizie au în plus un scut de curent în formă de inel pentru a oferi un mediu controlat pentru cântărire și protejare împotriva influențelor externe care ar putea afecta acuratețea măsurătorilor.