Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 420-3F, 420 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWR

KERN AND SOHN Balanță de precizie PLJ 420-3F, 420g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8LWR Model: PLJ 420-3F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,571.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 100 mm
Înălțimea carcasei100 mm
Lungimea carcasei340 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.003g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50mg
UMct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Capacitate de cântărire420g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire110 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5
Înălțimea navei (cm)42
Lungimea navei (cm)36
Lățimea navei (cm)50
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiDiametrul suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăTimpul de stabilirePreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 1200-3A, 1200g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWN PLJ 1200-3A50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003g-2 sec.€2,259.35
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 2000-3A, 2100g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004g-2 sec.€3,110.70
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 4200-2F, 4200 g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04g-3 sec.€1,555.35
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 6200-2A, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03g-2 sec.€2,095.64
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 6200-2AM, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LWU PLJ 6200-2AM100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03g0.5g3 sec.€2,177.49
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 720-3A, 720 g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002g-2 sec.€2,128.38
Balanță de precizie KERN AND SOHN PLJ 720-3AM, 720g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LWW PLJ 720-3AM-0.01g210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002g0.02g3 sec.€1,826.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PLJ 420-3F, 420g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€1,571.73 /unitate