A Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 320 x 450 x 130 mm , Înălțimea carcasei: 130 mm , Lungimea carcasei: 450 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 230 x 300 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 300 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 230 mm