KERN AND SOHN RFE 6K3M Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LXT

KERN AND SOHN RFE 6K3M Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g

În stoc
Element: CE8LXT Model: RFE 6K3M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolduri de calculare a prețurilor
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001, 0.002 kg
Lățimea carcasei320mm
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 450 x 130 mm
Înălțimea carcasei130 mm
Lungimea carcasei450 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003, 0.006Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.02Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 / 2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară230 x 300 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, Kg
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire230 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)38
Lățimea navei (cm)53
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăPreț
KERN AND SOHN RFE 15K3M Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LXQ RFE 15K3M0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kg€478.80
KERN AND SOHN RFE 30K3M Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kg€478.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN RFE 6K3M Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g
€478.80 /unitate