Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z6000-X expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HET 55KG30

ZURN Z6000-X expus, spud superior, supapă de spălare manuală

În stoc
Element: CF2HET Model: Z6000-XCrucea Ref: 55KG30
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
€227.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare manuală
finalizareaChrome
Galoane pe culoare3.5
Dimensiunea intrării1 "IPS
Domeniul de presiune25 la 80 psi
Rough-In11 1 / 2 "
Cuplaj Spud1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiDomeniul de presiuneRough-InPreț
ZURN Z6000-3-WS1-YB-YC expus, spud superior, supapă manuală de spălare | CF2HEG 45ND10 Z6000-3-WS1-YB-YCChrome lustruit1.61 "IPS10 la 100 psi11 1 / 2 "€255.76
ZURN Z6000AV-2-HET expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HEH 45ND11 Z6000AV-2-HETChrome lustruit1.281 "IPS10 la 100 psi24 "€283.26
ZURN Z6000AV-3 expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HEJ 45ND12 Z6000AV-3Chrome lustruit3.51 "IPS10 la 100 psi27 "€312.42
ZURN Z6000AV-3-HET expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HEK 45ND13 Z6000AV-3-HETChrome lustruit1.281 "IPS10 la 100 psi27 "€287.90
ZURN Z6000AV-3-WS1 expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HEL 45ND14 Z6000AV-3-WS1Chrome lustruit1.61 "IPS10 la 100 psi27 "€303.60
ZURN Z6001AV expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HEM 45ND17 Z6001AVChrome lustruit31 "IPS10 la 100 psi11 1 / 2 "€291.56
ZURN Z6001-YB-YC expus, spud superior, supapă de spălare manuală | CF2HEN 45ND18 Z6001-YB-YCChrome lustruit31 "IPS10 la 100 psi11 1 / 2 "€207.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z6000-X expus, spud superior, supapă de spălare manuală
€227.15 /unitate