KILLARK Lumină de sodiu de înaltă presiune din seria VM


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 până la 149 grade F , Tip de fixare: periculoase Locație , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 1 , Tip lampă: Sodiu de înaltă presiune , Lungime: 13 9 / 16 " , Lampa sugerată Nr. articol: 6V730 , Voltaj: 120-208-240-277 , latime: 11.88 "
StilModelPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontarePreț (ex. TVA)
A
VM1S070X2GLG
703.875 "S6270Plafon€1,192.11
B
VM1S070D4GLG
703.875 "S6270-€1,288.48
C
VM1S070B2GLG
703.875 "S6270Perete€1,284.78
D
VM1S070
703.875 "S6270-€820.22
E
VM1S070A2GLG
703.875 "S6270 €1,198.56
D
VM1S100
1003.875 "S54100-€942.65
F
VM1S100B2GLG
1003.875 "S54100Perete€1,407.21
B
VM1S100D4GLG
1003.875 "S54100-€1,410.91
E
VM1S100A2GLG
1003.875 "S54100 €1,320.99
A
VM1S100X2GLG
1003.875 "S54100Plafon€1,314.54
G
VM3S150
1505.375 "S55150-€1,069.13
H
VM3S150A2GLG
1505.375 "S55150 €1,447.46
I
VM3S150B2GLG
1505.375 "S55150Perete€1,533.68
J
VM3S150D4GLG
1505.375 "S55150-€1,537.38
K
VM3S150X2GLG
1505.375 "S55150Plafon€1,441.02

Lumină de sodiu de înaltă presiune din seria VM

Luminile cu sodiu de înaltă presiune din seria Killark VM sunt concepute pentru a furniza lumină în zonele cu potențiale pericole de siguranță sau condiții dure. Acestea au carcasă din aluminiu fără cupru, cu finisaj cafeniu pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 149 de grade F, rezistând în același timp la coroziune. Aceste lumini cu clasificare NEMA 3, 4 și 4X oferă opțiuni de montare pe perete/tavan/pendant și sunt disponibile cu înălțimi de 3.875 și 5.375 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă lumini fluorescente cerilite cu balast electronic pentru a produce mai multă lumină la un cost mai mic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?