KILLARK VM3S150X2GLG Hps Fixtură cu AC2ZDK și AC2ZDZ | AF3AEL 7A189

KILLARK VM3S150X2GLG Corp Hps cu AC2ZDK și AC2ZDZ

În stoc
Element: AF3AEL Model: VM3S150X2GLGCrucea Ref: 7A189

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,441.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 149 grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă150
Înălţime5.375 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiS55
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă150
Lungime13 9 / 16 "
MontarePlafon
Voltaj120-208-240-277
Lăţime11.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontarePreț
KILLARK VM3S150 Corp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune S55 | AC2ZDJ 2PDD6 VM3S1501505.375 "S55150-€1,069.13
KILLARK VM1S070A2GLG Corp de iluminat Hps cu AC2ZDK și AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270 €1,198.55
KILLARK VM1S100A2GLG Corp de iluminat Hps cu AC2ZDK și AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100 €1,320.98
KILLARK VM3S150A2GLG Corp de iluminat Hps cu AC2ZDK și AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150 €1,447.46
KILLARK VM1S070X2GLG Corp de iluminat Hps cu AC2ZDK și AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Plafon€1,192.12
KILLARK VM1S100X2GLG Corp de iluminat Hps cu AC2ZDK și AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Plafon€1,314.54
KILLARK VM1S070B2GLG Corp de iluminat Hps cu AC2ZDK și AC2ZDP | AF3ATE 7AA14 VM1S070B2GLG703.875 "S6270Perete€1,284.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VM3S150X2GLG Corp Hps cu AC2ZDK și AC2ZDZ
€1,441.01 /unitate