KINGSTON VALVES Seria 114, Pop Safety


Filtru
Material: Alamă , Interval de temperatură: -20 - 400 grade F
StilModelDomeniul de presiuneMărimeaPreț (ex. TVA)
A
114-6-000
25-250 Psi1"€318.60
RFQ
A
114-5-000
25-250 Psi3 / 4 "€268.35
RFQ
A
114-4-000
25-275 Psi1 / 2 "€221.88
RFQ
A
114-2-000
25-300 Psi1 / 4 "€186.14
RFQ

Seria 114, Pop Safety

Supapele de siguranță Kingston din seria 114 sunt ideale pentru ameliorarea presiunii în exces în fluidele hidraulice. Sunt utilizate în uscătoarele de aer, generatoarele de azot, compresoarele de aer și echipamentele de control al proceselor din diverse industrii. Aceste supape de siguranță ASME Code sunt fabricate din alamă cu etanșare Viton pentru etanșare etanșă și rezistență la coroziune. Au un interval de temperatură de funcționare de la -20 la 400 de grade F și un interval de presiune stabilit de la 25 la 300 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?