KINGSTON VALVES 114-2-000 Supapă de siguranță Pop, dimensiune 1/4 inch, 25-300 Psi, scaun moale din viton standard de masă | CE7ATU

KINGSTON VALVES 114-2-000 Supapă de siguranță Pop, dimensiune 1/4 inch, 25-300 Psi, scaun moale din viton standard de masă

Element: CE7ATU Model: 114-2-000
€186.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de siguranta
MaterialAlamă
Domeniul de presiune25-300 Psi
ScaunScaun moale
Mărimea1 / 4 "
Interval de temperatură-20 - 400 grade F

Detalii produs:

    • Compresoare de aer, uscătoare de aer, distribuție de produse alimentare și băuturi, generatoare de azot, echipamente de control al proceselor

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneMărimeaPreț
KINGSTON VALVES 114-4-000 Supapă de siguranță Pop, dimensiune 1/2 inch, 25-275 Psi, scaun moale din viton standard de masă | CE7ATV 114-4-00025-275 Psi1 / 2 "€183.37
RFQ
KINGSTON VALVES 114-5-000 Supapă de siguranță Pop, dimensiune 3/4 inch, 25-250 Psi, scaun moale din viton standard de masă | CE7ATW 114-5-00025-250 Psi3 / 4 "€221.78
RFQ
KINGSTON VALVES 114-6-000 Supapă de siguranță Pop, dimensiune de 1 inch, 25-250 Psi, scaun moale din viton standard de masă | CE7ATX 114-6-00025-250 Psi1"€263.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINGSTON VALVES 114-2-000 Supapă de siguranță Pop, dimensiune 1/4 inch, 25-300 Psi, scaun moale din viton standard de masă
€186.13 /unitate