KNIPEX Cleste inel de fixare


Filtru
Număr de bucați: 1
StilModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiStilDimensiunea sfaturilorTip sfatTipPreț (ex. TVA)
A
46 21 A01 SBA
5"-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "FixedExtern€75.93
B
46 31 A12 SBA
5"-3/8 la 1 "Da-0.049 "FixedExtern€74.12
C
46 31 A02 SBA
5"-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "FixedExtern€74.90
A
46 21 A11 SBA
5"-3/8 la 1 "Da-0.049 "FixedExtern€70.34
D
49 11 A0
5.5 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "DreptExtern€65.83
E
46 11 G1
5.5 "-5/32 până la 9/32 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€47.06
F
44 13 J0
5.5 "8 până la 13 mm-NuIntern-Fixed-€65.03
G
46 11 G2
5.5 "-3/16 până la 1/2 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€50.50
H
44 11 J0 SBA
5.5 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "FixedIntern€60.29
I
48 11 J1
5.5 "1/2 la 1 "-Nu-0.05 "DreptIntern€60.17
D
49 11 A1
5.5 "-3/8 la 1 "Da-0.05 "DreptExtern€66.99
G
46 11 G3
5.5 "-9/16 până la 11/16 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€52.27
I
48 11 J0
5.5 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "DreptIntern€58.73
F
44 13 J1
5.5 "12 până la 25 mm-NuIntern-Fixed-€70.47
J
49 31 A0
5.5 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "DreptExtern€69.42
E
46 11 G0
5.5 "-1/64 până la 5/32 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€81.38
K
44 23 J11
5.25 "12 până la 25 mm-NuIntern-Fixed-€64.03
H
44 11 J1 SBA
5.75 "1/2 la 1 "-Nu-0.049 "FixedIntern€60.43
L
46 11 A1
5.75 "-3/8 "până la 1"NuExtern-Fixed-€57.24
M
46 11 A0 SBA
5.75 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "FixedExtern€64.67
N
46 11 A1 SBA
5.75 "-3/8 la 1 "Da-0.049 "FixedExtern€64.84
O
49 41 A01
5.125 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "ÎndoitExtern€86.06
P
49 21 A11
5.125 "-3/8 la 1 "Da-0.05 "ÎndoitExtern€72.42
Q
48 21 J01
5.125 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "ÎndoitIntern€63.87
P
49 21 A01
5.125 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "ÎndoitExtern€71.31
Q
48 21 J11
5.125 "1/2 la 1 "-Nu-0.05 "ÎndoitIntern€66.40
R
44 31 J02 SBA
5.187 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "FixedIntern€60.29
R
44 21 J01 SBA
5.187 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "FixedIntern€60.29
S
44 21 J11 SBA
5.187 "1/2 la 1 "-Nu-0.049 "FixedIntern€58.05
R
44 31 J12 SBA
5.187 "1/2 la 1 "-Nu-0.049 "FixedIntern€63.43
K
44 23 J21
6 29 / 32 "19 până la 60 mm-NuIntern-Fixed-€64.37
Q
48 21 J21
6.5 "3/4 to 2-3/8"-Nu-0.07 "ÎndoitIntern€71.12
P
49 21 A21
6.5 "-3/4 to 2-3/8"Da-0.07 "ÎndoitExtern€77.58
T
46 31 A22 SBA
6.75 "-3/4 to 2-3/8"Da-0.07 "FixedExtern€67.73
U
46 23 A21
6.75 "-13 până la 60 mmNuExtern-Fixed-€70.20
V
44 21 J21 SBA
6.75 "3/4 to 2-3/8"-Nu-0.07 "FixedIntern€69.08
W
46 21 A21 SBA
6.75 "-3/4 to 2-3/8"Da-0.07 "FixedExtern€67.73
X
44 31 J22 SBA
6.75 "3/4 to 2-3/8"-Nu-0.07 "FixedIntern€71.02
I
48 11 J2
7 5 / 64 "3/4 to 2-3/8"-Nu-0.07 "DreptIntern€55.54
D
49 11 A2
7 5 / 64 "-3/4 to 2-3/8"Da-0.07 "DreptExtern€65.14
G
46 11 G4
7 5 / 64 "-3/4 to 1-3/16"Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€53.81
Y
46 11 A2 SBA
7.25 "-3/4 to 2-3/8"Da-0.07 "FixedExtern€67.73
Z
44 11 J2 SBA
7.25 "3/4 to 2-3/8"-Nu-0.07 "FixedIntern€62.18
A1
44 13 J2
7.25 "19 până la 60 mm-NuIntern-Fixed-€71.59
Q
48 21 J31
8 9 / 32 "1-9 / 16 până la 4 "-Nu-0.09 "ÎndoitIntern€68.43
P
49 21 A31
8 9 / 32 "-1-9 / 16 până la 4 "Da-0.09 "ÎndoitExtern€79.85
B1
49 11 A3
8 27 / 32 "-1-9 / 16 până la 4 "Da-0.09 "DreptExtern€78.01
I
48 11 J3
8 55 / 64 "1-9 / 16 până la 4 "-Nu-0.09 "DreptIntern€65.83
C1
46 23 A31
8"-40 până la 100 mmNuExtern-Fixed-€91.70
W
46 21 A31 SBA
8"-1-9 / 16 până la 4 "Da-0.09 "FixedExtern€80.18
D1
45 21 200
8"--NuIntern-Fixed-€124.43
E1
46 31 A32 SBA
8"-1-9 / 16 până la 4 "Da-0.09 "FixedExtern€83.49
F1
44 21 J31 SBA
8.5 "1-9 / 16 până la 4 "-Nu-0.09 "FixedIntern€67.43
K
44 23 J31
8.5 "40 până la 100 mm-NuIntern-Fixed-€83.25
G1
44 31 J32 SBA
8.5 "1-9 / 16 până la 4 "-Nu-0.09 "FixedIntern€67.43
A1
44 13 J3
9"40 până la 100 mm-NuIntern-Fixed-€85.79
Z
44 11 J3 SBA
9"1-9 / 16 până la 4 "-Nu-0.09 "FixedIntern€67.43
H1
46 11 A3 SBA
9.25 "-1-9 / 16 până la 4 "Da-0.09 "FixedExtern€69.50
I1
49 11 A4
12 39 / 64 "-3-3/8 to 5-1/2"Da-0.125 "DreptExtern€116.50
I
48 11 J4
12 39 / 64 "3-3/8 to 5-1/2"-Nu-0.09 "DreptIntern€104.78
P
49 21 A41
12 "-3-3/8 to 5-1/2"Da-0.11 "ÎndoitExtern€122.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?