Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 44 31 J12 SBA Clește pentru inele de retragere intern 0.049 Vârf 45 grade | AC9TZY 3JXL2

KNIPEX 44 31 J12 SBA Clește pentru inel de retragere intern 0.049 Vârf 45 grade

În stoc
Articol: AC9TZY Model: 44 31 J12 SBACrucea Ref: 3JXL2
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
€63.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
ConverteșteDoar intern
Pentru Bore Dia.1/2 la 1 "
MânerAcoperit din plastic
Manipulați culoareaNegru
Design mânerPlastic scufundat
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Număr de bucați1
Lungime totală5.187 "
Întoarcerea primăveriiNu
Unghiul vârfului (grade)45
Sfat Dia.0.046 "
Dimensiunea sfaturilor0.049 "
Tip sfatFixed
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiStilDimensiunea sfaturilorTip sfatTipPreț
KNIPEX 44 10 J5 Clești pentru inelele de fixare Drept intern 11-13/16 orificii | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nu--DreptIntern€394.97
KNIPEX 44 10 J6 Clești pentru inele de siguranță Alezaj interior 9-15/16 până la 15-3/4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Nu--DreptIntern€440.25
KNIPEX 46 10 A5 Clești pentru inelele Arbore exterior 5 până la 11-13/16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Da--DreptExtern€403.73
KNIPEX 46 10 A6 Clește pentru inelele Arbore exterior 9-15/16 - 15-3/4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Da--DreptExtern€391.70
KNIPEX 46 11 G0 Clești pentru inelele Arbore exterior 1/64 până la 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 G05.5 "-1/64 până la 5/32 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€81.37
KNIPEX 46 11 G1 Clești pentru inelele Arbore exterior 5/32 până la 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 G15.5 "-5/32 până la 9/32 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€47.06
KNIPEX 46 11 G2 Clești pentru inelele Arbore exterior 3/16 La 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 G25.5 "-3/16 până la 1/2 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€50.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 44 31 J12 SBA Clește pentru inel de retragere intern 0.049 Vârf 45 grade
€63.43 /unitate