FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3/4 "NPT


Filtru
Adâncime: 1.8 " , Dimensiuni: 2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Înălțime: 2.3 " , Hz: 50/60 , Lungimea cablului: 16 " , Tip carcasă NEMA: 1 , latime: 3.2 "
StilModelVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactCP @ 120VCP @ 240VTimp De RaspunsPreț (ex. TVA)
A
RIBU2C
10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur1/3 NU, 1/6 NC1/3 NU, 1/6 NC20 msec.€54.98
B
RIBH2C
10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur1/3 NU, 1/6 NC1/3 NU, 1/6 NC20 msec.€63.32
C
RIB12P30
12 VAC / DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTAliaj de argint1218 msec.€234.06
D
RIB24P30
24 VAC / DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTAliaj de argint1218 msec.€124.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?