Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac

În stoc
Articol: AF7JDN Model: RIB24P30Crucea Ref: 21GP38
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
€124.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină24 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns18 msec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536490075

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Releul de putere închis RIB24P30 controlează și gestionează fluxul de energie electrică. Acest releu este ideal pentru controlul ventilatoarelor, motoarelor, aspiratoarelor și diferitelor sarcini electrice. Protejează echipamentele împotriva deteriorării, îmbunătățește procesele de automatizare și gestionează distribuția energiei într-un mod controlat.

Caracteristici:

  • Acest releu are un design de etanșare închis pentru a proteja componentele interne împotriva factorilor de mediu.
  • Oferă montare pe suprafață, o soluție convenabilă și accesibilă pentru controlul sarcinilor electrice în diverse aplicații.
  • Acest releu dispune de o conexiune electrică pentru a asigura o integrare perfectă și ușor de utilizat în sistemele electrice.
  • Dispune de o carcasă NEMA pentru protecție de bază împotriva elementelor de mediu.
  • Acest releu are o formă de contact normal deschis (DPST-NO) cu un poli dublu, pentru a asigura o izolare sigură a circuitului.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest releu de putere închis pentru dispozitive funcționale?

A.

  • Cerințe de încărcare
  • Formular de contact
  • Stilul de montare
  • Tipul conexiunii electrice
  • Tensiunea bobinei
  • Evaluări de contact
  • Evaluări de cai putere
  • Timp de raspuns
  • Indicator de stare
  • Durabilitate mecanică de funcționare
  • Conditii de mediu
  • Evaluarea carcasei și etanșare

Î. Acest releu RIB24P30 are un indicator de stare?

R. Da, releul este echipat cu un indicator LED pentru monitorizarea vizuală a stării.

Î. Cum întrețin acest releu de alimentare închis al dispozitivelor funcționale RIB24P30?

A.

  • Inspectați vizual releul periodic pentru daune fizice, conexiuni slăbite și semne de supraîncălzire.
  • Păstrați releul și împrejurimile ferite de praf și resturi, în special în medii industriale.
  • Verificați și strângeți în mod regulat toate conexiunile electrice pentru a asigura contacte sigure și fiabile.
  • Urmăriți cu atenție comportamentul de funcționare al releului, notând orice zgomote neobișnuite, întârzieri sau fluctuații la comutare.
  • Asigurați-vă că releul funcționează în condițiile de mediu specificate, evitând expunerea la temperaturi extreme sau umiditate dacă nu este evaluat pentru astfel de condiții.
  • Monitorizați în mod regulat indicatorii de stare, cum ar fi luminile LED, pentru a vă asigura că funcționează corect.
  • Testați periodic funcționalitatea releului pentru a vă asigura că răspunde conform așteptărilor pentru a controla semnalele și comută eficient sarcina.

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactCP @ 120VCP @ 240VTimp De RaspunsPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C Releu precablat închis (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur1/3 NU, 1/6 NC1/3 NU, 1/6 NC20 msec.€54.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C Releu precablat închis (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur1/3 NU, 1/6 NC1/3 NU, 1/6 NC20 msec.€63.32
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC / DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTAliaj de argint1218 msec.€234.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac
€124.87 /unitate