Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac

În stoc
Articol: AF7JDM Model: RIB12P30Crucea Ref: 21GP37
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
€234.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină12 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns18 msec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Dimensiune mamelon (3/4 "NPT)
    • Tip indicator (LED)

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactCP @ 120VCP @ 240VTimp De RaspunsPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C Releu precablat închis (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur1/3 NU, 1/6 NC1/3 NU, 1/6 NC20 msec.€54.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C Releu precablat închis (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur1/3 NU, 1/6 NC1/3 NU, 1/6 NC20 msec.€63.32
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC / DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTAliaj de argint1218 msec.€124.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Releu de putere închis Dpdt 30a @ 300vac
€234.06 /unitate