A B Rulmenti: Cutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă , Carcasa: TENV , Finalizarea: Email negru lucios , Amperi la sarcină completă: 0.4 , Material carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Tip angrenaj: Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9 , viteze: Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1 , Carcasa: Oțel laminat , Hz: 60 , HP de intrare: 1/15 , Clasa de izolare: F4 , Dimensiunea canalului cheie: 1/4 "pătrat x 3/4" , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Cadru motor: 31 , Tip motor: 3-Faza , Montare: Toate pozițiile, cu excepția arborelui sus , Faza: 3 , Rotație: Reversibil , Sigilii: O singură buză, cu arc, rezistent , factor de serviciu: 1 , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 208-230 VAC
Seria PZ, motoare cu curent alternativ, trifazic, TENV
Motoarele cu angrenaje AC din seria Leeson PZ sunt proiectate pentru aplicații trifazate și au o carcasă complet închisă, neventilata (TENV) pentru etanșarea și protejarea motorului de contaminanții externi. Acestea au carcasă din oțel cu finisaj email negru lucios pentru rigiditate structurală și rezistență la reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse. Aceste motoare cu angrenaje sunt dotate cu rulmenți cu bile dublu ecranat pentru a reduce pierderile prin frecare și cutii de viteze cu arbore paralel echipate cu rulmenți cu ace pentru o transmisie lină a puterii. Acestea sunt în continuare integrate cu un sistem de izolație cu invertor (IRIS) pentru o protecție superioară împotriva vârfurilor de tensiune induse de variatoarele de frecvență. Aceste motoare cu angrenaje de curent alternativ sunt disponibile în configurații de cuplu de 12, 24, 56 și 100 lb-inch.