Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1125283.00 Motorreductor AC 57 Rpm Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A

LEESON M1125283.00 Motorreductor AC 57 Rpm Tenv 208-230v

În stoc
Articol: AE9BTC Model: M1125283.00Cruce Ref: 6HHE1 / CM31T17NZ27A
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
€1,617.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiCutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă
ÎmprejmuireTENV
finalizareaEmail negru lucios
Amplificatori de încărcare completă0.4
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie30:1
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9
GearsOțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1
LocuințaOțel laminat
Hz60
Intrare HP1/15
Clasa de izolareF4
Dimensiunea cheii1/4 "pătrat x 3/4"
Lungime mai mică ax9.03 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul56 in.-lb.
Cadru motor31
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui sus
RPM pe placa de identificare57
RPM fără încărcare60
Încărcare suprasarcină171 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM51 la 75
Garnituri etansareO singură buză, cu arc, rezistent
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501512020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieLungime mai mică axMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareÎncărcare suprasarcinăGama RPMPreț
LEESON M1125284.00 Motorreductor AC 142 Rpm Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A M1125284.0012:18.73 "24 in.-lb.142150180 lb.100 la 150€1,532.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1125283.00 Motorreductor AC 57 Rpm Tenv 208-230v
€1,617.26 /unitate