Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-BDZ Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-BDZ, 2 oz.

În stoc
Element: AH4ZGT Model: XHT-BDZCrucea Ref: 35RV88

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€466.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 1.5
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.680 de grade F
Mfr. SerieXHT-BDZ
Min. Temperatura de funcționare.41 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C88 cSt
Vâscozitatea @ 40C1023 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seringă de grăsime Krytox XHT-BDZ concepută pentru lubrifierea rulmenților, ventilatoarelor și cuptoarelor de temperatură înaltă, ramelor și mori de tije
    • Rate scăzute de evaporare a uleiului și stabilitate termică ridicată la temperaturi de până la 572 de grade F pentru reținerea pe termen lung a lubrifiantului
    • Atribute neinflamabile și inerte chimic pentru aplicații în mediul expus la gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru o performanță anti-uzură și anti-rugină

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-BDZ Seringă cu grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 uncieseringă€127.55
KRYTOX XHT-BDZ Tub de grăsime la temperatură înaltă, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 uncieTub€1,736.99
KRYTOX XHT-BDZ Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgBorcan€3,344.25
KRYTOX XHT-BDZ Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgCartuș€5,327.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-BDZ, 2 oz.
€466.75 /unitate