Borcanul de grăsime la temperatură înaltă Krytox XHT-BDZ este utilizat în mașinile aerospațiale, auto și industriale pentru a oferi o lubrifiere și protecție superioară la temperaturi extreme și medii chimice dure, sporind fiabilitatea și longevitatea echipamentului.
Caracteristici:
- Această unsoare multifuncțională oferă o utilizare versatilă, de la fabricarea cutiilor de aluminiu până la echipamente textile, asigurând o funcționare fiabilă în aplicațiile industriale.
- Are un ulei de bază sintetic pentru a asigura performanțe excepționale chiar și în condiții de temperatură extremă, cuprinse între -23 și 68 de grade F.
- Această unsoare NLGI de gradul 2 vine într-un borcan pentru a fi manipulată și aplicată cu ușurință, simplificând procedurile de întreținere în diferite setări.
- Include un aditiv de molibden pentru a-și îmbunătăți proprietățile de lubrifiere, oferind protecție superioară componentelor critice precum rulmenții și supapele.
Întrebări frecvente:
Î. În ce tipuri de echipamente sau utilaje pot folosi borcanul de grăsime la temperatură înaltă Krytox XHT-BDZ?
A. Poate fi folosit în mașini de fabricare a conservelor de aluminiu, sisteme de transport, mașini de hârtie și cuptoare de înaltă temperatură.
Î. Cât de des ar trebui să aplic această unsoare pentru întreținere?
A. Frecvența reaplicarii depinde de factori precum condițiile de funcționare, sarcina și temperatura. Se recomandă inspecții periodice și reaplicare, după cum este necesar, pentru a asigura o lubrifiere eficientă.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această unsoare?
A. Factorii majori includ intervalul de temperatură, capacitatea de încărcare, tipul de aplicație, compatibilitatea materialului, rezistența chimică, condițiile de mediu, viteza și conformitatea cu reglementările.