Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-BDZ Tub de grăsime la temperatură înaltă, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-BDZ, 8 oz.

În stoc
Element: AH4ZGU Model: XHT-BDZCrucea Ref: 35RV89
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
€1,713.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 1.5
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.680 de grade F
Mfr. SerieXHT-BDZ
Min. Temperatura de funcționare.41 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C88 cSt
Vâscozitatea @ 40C1023 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox XHT-BDZ capabilă să lubrifieze echipamentele la temperatură înaltă, cum ar fi cadrele de tente, cuptoarele și morile cu tije, într-un interval de funcționare de la -5 grade C până la 360 grade C
    • Prezintă caracteristici neinflamabile și nereactive pentru utilizare în medii care utilizează gaze volatile și substanțe chimice reactive
    • Ulei de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi de până la 680 de grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-BDZ Seringă cu grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 uncieseringă€167.10
KRYTOX XHT-BDZ Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 uncieTub€450.25
KRYTOX XHT-BDZ Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgBorcan€3,009.57
KRYTOX XHT-BDZ Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgCartuș€4,794.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-BDZ, 8 oz.
€1,713.00 /unitate