A Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 10ft , Diametru: 9 39 / 64 " , Datorie: Continuu , GPM de apă la 25 ft. de cap: 29 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 18 , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Polipropilenă , Max. Dia. Solide: 1 / 2 " , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Temp.: 140 F , RPM motor: 3450 , Tip motor: PSC , Lungimea cablului de alimentare: 25ft , RPM: 3450 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbon, Ceramica, Buna , Tip comutator: Senzor , Protectie termala: Da , Material superior: Polipropilenă , Tip: Lift