LIBERTY PUMPS ELV280HV Pompă de pompare Lift 1/2 Hp 5 Amperi 230v | AC3VMG 2WMN2

LIBERTY PUMPS ELV280HV Pompă de pompare Lift 1/2 CP 5 Amperi 230 V

În stoc
Element: AC3VMG Model: ELV280HVCrucea Ref: 2WMN2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,169.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de carter
Alarma100 dB
amperi4.6
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu10ft
Diametru9 39 / 64 "
Descărcare NPT1-1 / 2 In.
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap65
Înălţime13 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorPolipropilenă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap37 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 F
Min. Sump Pit Dia.14 In.
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Lungimea cablului de alimentare25ft
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbon, Ceramica, Buna
Tipul comutatoruluiSenzor
Protectie termalaDa
Material de topPolipropilenă
TipLift
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.84
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea cablului senzorului (15 ft)

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapVoltajGPM de apă @ 15 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
LIBERTY PUMPS ELV250 Lift pentru pompa de bazin 1/3 CP 5.2 Amperi 115v | AC3VME 2WML9 ELV25022 ft.5.23711526114510.5 "€6,364.65
LIBERTY PUMPS ELV280 Pompă de baie Elevator 1/2 CP 10 Amperi 115v | AC3VMF 2WMN1 ELV28037 ft.8.55511548396513 "€6,462.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIBERTY PUMPS ELV280HV Pompă de pompare Lift 1/2 CP 5 Amperi 230 V
€6,169.43 /unitate