NORTON ABRASIVES Tampoane de rezervă de densitate medie


Filtru
Densitate: Mediu , Grosime: 1 / 2 " , Design găuri de vid: Fără gaură
StilModelMaterial corpDiametruTipul de montare a fețeiMax. VitezăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66261059354
Spumă3"Cârlig și buclă20,000 rpm5€190.62
B
66261006948
Spumă4.5 "Cârlig și buclă10,000 rpm5€524.18
C
66261059360
Spumă5"Cârlig și buclă10,000 rpm5€505.50
D
66261016581
Cauciuc4"TR8000 rpm1€41.53

Tampoane de rezervă de densitate medie

Tampoanele de rezervă pentru discuri cu densitate medie Norton Abrasives susțin și asigură accesoriile, cum ar fi polizoarele mini, unghiulare sau cu matriță, în aplicații de lustruire și șlefuire. Acestea au o construcție din spumă sau cauciuc pentru a oferi rezistență la umiditate sau, respectiv, stabilitate excelentă pe suprafețe alunecoase. Au elemente de fixare tip cârlig și buclă sau TR roll on/off pentru fixarea pe față pentru ancorarea fermă a discurilor. Modelele selectate au fixare din spate a orificiului arborelui filetat pentru a împiedica dinții ferăstrăului să se miște. Aceste plăcuțe sunt disponibile cu viteze de funcționare de 8000, 10000 și 20000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?