Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261016581 Pad de rezervă 4 inch Diametru 8000 Rpm Cauciuc | AF8LHN 26ZZ44

NORTON ABRASIVES 66261016581 Pad de rezervă 4 inch diametru 8000 rpm cauciuc

În stoc
Articol: AF8LHN Model: 66261016581Crucea Ref: 26ZZ44
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
€41.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de rezervă
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateCoadă de oțel
Material corpCauciuc
DensitateMediu
Diametru4"
Dimensiunea de montare a feței4"
Tipul de montare a fețeiTR
Max. Viteză8000 rpm
Grosime1 / 2 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametruTipul de montare a fețeiMax. VitezăPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261006948 Pad de rezervă cu diametru de 4-1/2 inchi, spumă medie Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Spumă4.5 "Cârlig și buclă10,000 rpm5€524.17
NORTON ABRASIVES 66261059354 Pad de rezervă 3 inch Diametru 20000 Rpm Spumă Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Spumă3"Cârlig și buclă20,000 rpm5€190.62
NORTON ABRASIVES 66261059360 Pad de rezervă 5 inch Diametru 10000 Rpm Spumă Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Spumă5"Cârlig și buclă10,000 rpm5€505.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261016581 Pad de rezervă 4 inch diametru 8000 rpm cauciuc
€41.53 /unitate