Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261006948 Pad de rezervă cu diametru de 4-1/2 inchi, spumă medie Pk5 | AF8LGW 26ZY93

NORTON ABRASIVES 66261006948 Pad de rezervă cu diametru de 4-1/2 inci, spumă medie, Pk5

În stoc
Articol: AF8LGW Model: 66261006948Crucea Ref: 26ZY93
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
€570.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de rezervă
Dimensiune montare spate5/8 "-11
Tipul de montare din spateGaură
Material corpSpumă
DensitateMediu
Diametru4.5 "
Dimensiunea de montare a feței4-1/2 "
Tipul de montare a fețeiCârlig și buclă
Max. Viteză10,000 rpm
Grosime1 / 2 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametruTipul de montare a fețeiMax. VitezăPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261016581 Pad de rezervă 4 inch Diametru 8000 Rpm Cauciuc | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Cauciuc4"TR8000 rpm1€46.79
NORTON ABRASIVES 66261059354 Pad de rezervă 3 inch Diametru 20000 Rpm Spumă Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Spumă3"Cârlig și buclă20,000 rpm5€207.54
NORTON ABRASIVES 66261059360 Pad de rezervă 5 inch Diametru 10000 Rpm Spumă Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Spumă5"Cârlig și buclă10,000 rpm5€550.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261006948 Pad de rezervă cu diametru de 4-1/2 inci, spumă medie, Pk5
€570.93 /ambalaj