LIFT PRODUCTS Seria LPT-080-48, masă de ridicare foarfecă


Filtru
Capacitate: 8000 lbs. , Max. Înălţime: 55 " , Deplasare verticală: 48 "
StilModelDimensiunea maximă a platformei
A
LPT-080-48-XXL
48 "x 192"
RFQ
B
LPT-080-48-XXW
96 "x 98"
RFQ

Seria LPT-080-48, masă de ridicare foarfecă

Lift Products Mesele de ridicare cu foarfece din seria LPT-080-48 sunt proiectate pentru a ridica și a coborî sarcini într-o mișcare verticală, folosind un mecanism cu foarfecă. Aceste mese sunt ideale pentru utilizare în instalațiile de producție, depozitare și manipulare a materialelor, pentru a ajuta la deplasarea și poziționarea obiectelor grele. Au puncte de pivotare și role cu came, care sunt echipate suplimentar cu fitinguri de unsoare pentru întreținere ușoară. Aceste mese de ridicare au o construcție sudată pentru o rigiditate suplimentară și pot rezista la sarcini de până la 8000 lbs. Sunt integrate cu un motor TENV de 1.5 CP pentru o durată de viață prelungită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?