LITTLE GIANT Masa mobilă pentru instrumente


Filtru
Capacitate pe raft: 1200 lb. , Caster Dia.: 9" , Material pentru rotile: Pneumatic , Tip rotiță: (4) Pivotant , Lățimea roții: 3" , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 19.5 " , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 14 , Mâner inclus: Nu , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Număr de rafturi: 2 , Inălțime totală: 34 " , Stil raft: Spăla , Tip raft: Spăla
StilModelAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiMaterial de topPreț (ex. TVA)
A
IP-2436-9P
36 "36 "24 "36 "24 "Oțel neted cu pulbere€1,056.71
B
IP-2436-9PM
36 "36 "24 "36 "24 "Suprafață de vinil antiderapant€1,235.32
A
IP-3048-9P
48 "48 "30 "48 "30 "Oțel neted cu pulbere€1,227.02
A
IP-2448-9P
48 "48 "24 "48 "24 "Oțel neted cu pulbere€1,167.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?