LITTLE GIANT IP-2436-9PM Masă mobilă pentru instrumente 1200 lb. | AG7BCR 49Y575

LITTLE GIANT IP-2436-9PM Masă mobilă pentru instrumente 1200 lb.

În stoc
Articol: AG7BCR Model: IP-2436-9PMCrucea Ref: 49Y575

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,235.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mobilă pentru instrumente
Capacitate pe raft1200 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.9"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi19.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală34 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiSpăla
Lățimea raftului24 "
Material de topSuprafață de vinil antiderapant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiMaterial de topPreț
LITTLE GIANT IP-2436-9P Masă mobilă pentru instrumente 1200 lb. | AG7BCQ 49Y574 IP-2436-9P36 "36 "24 "36 "24 "Oțel neted cu pulbere€1,056.71
LITTLE GIANT IP-2448-9P Masă mobilă pentru instrumente 1200 lb. | AG7BCT 49Y576 IP-2448-9P48 "48 "24 "48 "24 "Oțel neted cu pulbere€1,167.38
LITTLE GIANT IP-3048-9P Masă mobilă pentru instrumente 1200 lb. | AG7BCV 49Y578 IP-3048-9P48 "48 "30 "48 "30 "Oțel neted cu pulbere€1,227.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT IP-2436-9PM Masă mobilă pentru instrumente 1200 lb.
€1,235.33 /unitate