GEORG FISCHER Mufă cu cap hexagonal, MNPT, PVC


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: MNPT , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
850-040
162 psi la 73 de grade F4"€70.80
A
850-030
187 psi la 73 de grade F3"€41.07
B
850-020
202 psi la 73 de grade F2"€13.72
B
850-025
212 psi la 73 de grade F2.5 "€34.07
B
850-015
235 psi la 73 de grade F1.5 "€14.37
B
850-012
260 psi la 73 de grade F1.25 "€10.67
B
850-010
315 psi la 73 de grade F1"€7.92
B
850-007
344 psi la 73 de grade F3 / 4 "€6.59
B
850-003
424 psi la 73 de grade F3 / 8 "€8.19
B
850-005
424 psi la 73 de grade F1 / 2 "€6.19
B
850-002
424 psi la 73 de grade F1 / 4 "€7.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?