A B Conformitatea agenției: Listat cCSAus , Lungimea cablului: 20ft , Datorie: Continuu , GPM de apă la 30 ft. de cap: 88 , GPM de apă la 40 ft. de cap: 70 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 44 , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Max. Dia. Solide: 3 / 4 " , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Temp.: 140 grade F , Tip operațiune: Automat , Faza: 1 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbon/Ceramic , Tip comutator: Tether , Protectie termala: Protectie termala , Material superior: Fontă , Voltaj: 115V
Pompe pentru efluenți
Pompele submersibile pentru efluent Little Giant sunt ideale pentru îndepărtarea efluenților, deshidratarea și transferul apelor gri (ape uzate menajere evacuate din chiuvetă sau cadă) într-un sistem septic sau de canalizare pentru tratarea apei. Aceste pompe sunt fabricate din fontă/polipropilenă pentru o rezistență excelentă la deformare și uzură. În plus, au un design cu cap înalt pentru a împinge apele gri tratate într-un câmp de scurgere îndepărtat. Acestea dispun de motoare PSC (condensator divizat permanent) cu protecție termică la suprasarcină pentru a disipa căldura generată în timpul funcționării și pentru a produce curent și cuplu de pornire scăzute, economisind astfel costurile de energie. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, concepute pentru a gestiona efluenții, disponibile în variante de turație a motorului de 1750 și 3450 RPM.