POMPE MICI GIGANTE 509209 Pompa de efluent 4/10 CP 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Pompa efluent 4/10 CP 9a

În stoc
Element: AD9FPF Model: 509209Ref încrucișat: 4RK90 / 9EN-CIA-RF

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€589.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
Respectarea agențieiListat cCSAus
amperi9
Material de bazaABS
Tip rulmentMinge inferioară, mânecă superioară
Lungime cablu20ft
Diametru9.625 "
Descărcare NPT1-1/2 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap80
Înălţime9.625 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP4/10
Material rotorNailon
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap32 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Etanșare mecanicăOțel inoxidabil/Carbon/Ceramic/Nitril
RPM motor1750
Tipul motoruluiPSC umplut cu ulei
Punct de oprire3-1/2 to 6-1/2"
Pe punctul10-1 / 2 până la 13 "
Tipul operațieiAutomat
Fază1
RPM1750
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiTether
Material de topFontă
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.615
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorMax. CapPreț
LITTLE GIANT PUMPS 620219 Pompă submersibilă pentru efluent 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20 6202199815Fontă13013.75 "1/2Fontă63 ft.€1,757.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Pompa efluent 4/10 CP 9a
€589.14 /unitate