LITTLE GIANT PUMPS 620219 Pompă submersibilă pentru efluent 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Pompa submersibila pentru efluent 1/2 Hp 15a

În stoc
Articol: AE3MJZ Model: 620219Ref încrucișat: 5EAF4 / WS50HAM-20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,757.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
Respectarea agențieiListat cCSAus
amperi15
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.25 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap124
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap116
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap108
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap98
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap88
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap130
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap44
Înălţime13.75 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap63 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Etanșare mecanicăCarbon/Ceramic
RPM motor3450
Tipul motoruluiUlei umplut
Tipul operațieiAutomat
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaProtectie termala
Material de topFontă
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.0925
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorMax. CapPreț
POMPE MICI GIGANTE 509209 Pompa de efluent 4/10 CP 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF 509209259ABS809.625 "4/10Nailon32 ft.€589.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Pompa submersibila pentru efluent 1/2 Hp 15a
€1,757.69 /unitate