A B Conformitatea agenției: cCSAus , Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Tip cablu: SJTW , Datorie: Continuu , GPM de apă la 40 ft. de cap: 38 , Carcasa: Oţel inoxidabil , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Hz: 60 , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , RPM motor: 3450 , Tip motor: PSC , Faza: 1 , RPM: 3450 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbon/Ceramic, Carbură de Siliciu , Protectie termala: Da , Material superior: Oţel inoxidabil , Tip: Dezhidratare / utilitate , Voltaj: 115 , Garantie: 2 ani
Pompe submersibile pentru bazin, rulmenți cu bile, lungime de cablu de 20 de picioare
Pompele submersibile de bazin Little Giant sunt concepute pentru a îndepărta apa stătătoare/acumulată dintr-un bazin de bazin din subsol sau spațiul de acces și pentru a transfera apa în conducta de canalizare. Aceste unități sunt dotate cu carcasă din oțel inoxidabil pentru manipularea fluidelor corozive și design cu rotor semi-deschis pentru manipularea lichidelor cu particule solide. Acestea sunt complet scufundate sub apă și încep să funcționeze automat motorul atunci când apa din bazinul de colectare se ridică la un nivel de urgență și oprește pompa când apa s-a scurs la nivelul normal. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe submersibile, disponibile cu înălțimi de 12 și 14 inchi.