LITTLE GIANT PUMPS 620241 Pompă de colectare 1 CP 14 inci înălțime | AE3MKE 5EAF9 / FS-750

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Pompă de colectare 1 CP 14 inci Înălțime

În stoc
Element: AE3MKE Model: 620241Cross Ref: 5EAF9 / FS-750

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,324.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDewatering / Utility Pump
Respectarea agențieicCSAus
amperiAC 10
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Dimensiunea cablului14/3
Tipul cabluluiSJTW
Diametru7.25 "
Descărcare NPT2"
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap76
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap71
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap80
MânerOţel inoxidabil
Înălţime14 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotorFier ductil
Lungime7.25 "
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim52 ft.
Carcasa motoruluiOţel inoxidabil
Material carcasă motorOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic, Carbură de Siliciu
Protectie termalaDa
Material de topOţel inoxidabil
TipDezhidratare / utilitate
Voltaj115
Garanție2 ani
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.49
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (24)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 30 Ft. de CapamperiDimensiunea cabluluiGPM de apă @ 5 Ft. de CapMânerÎnălţimeHPMaterial rotorPreț
LITTLE GIANT PUMPS 620240 Pompă de colectare 1/2 CP 12 inci înălțime | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400 62024022AC 516/358termoplastic12 "1/2Cauciuc€1,052.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Pompă de colectare 1 CP 14 inci Înălțime
€1,324.64 /unitate