A Tip rulment: împingere , Capacitate: 14 g / min , Tip cablu: SJO cu 3 conductori , Design: Alimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului , Descărcare: 1/2 "MNPT , Amperi la sarcină completă: 1.70 , Material garnituri: extensie FK , GPM la 1 picior: 14.2 , GPM la 15 picior: 9.2 , GPM la 20 picior: 4.2 , GPM la 3 picior: 13.5 , GPM la 9 picior: 11.8 , Material rotorului: Sulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon , Admisie: 1 "FNPT , Temperatura lichidului: 200 de grade F , Max. Gravitație specifică: 1.1 , Max. Viscozitate: 100 SSU , Carcasa motorului: TEFC , Tip motor: PSC , Montare: Orizontală , Priza: 1/2 MPT , Tip: Unitate magnetică , wați: 178W , latime: 5.5 "