Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Pompă de transfer chimic, TEFC, 1/10 CP, 115 V, cablu de 6 picioare

În stoc
Articol: AD9FPZ Model: 582614Crucea Ref: 4RL32
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
€957.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi1.7
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate14 g / min
Lungime cablu6 ft.
Tipul cabluluiSJO cu 3 conductori
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1/2 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă1.70
Garniturăextensie FK
Materialul garnituriiextensie FK
GPM @ 1 Ft. de Cap14.1
GPM la 1 picioare14.2
GPM la 15 picioare9.2
GPM la 20 picioare4.2
GPM la 3 picioare13.5
GPM la 6 picioare12
GPM la 9 picioare11.8
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap9.1
GPM de apă @ 18 Ft. de Cap7.2
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap13.2
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap12.7
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap11.8
Înălţime4.9 "
LocuințaPPS
Material carcasăPPS
HP1/8
Hz50/60
RotorPPS
Material rotorSulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon
Admisie1 "FNPT
Lungime10.9 "
Temperatura lichidului200 de grade F
Max. Cap24.3 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiPSC
MontareOrizontală
Presiune de funcționare10.5 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI10.5
RPM2750/3000
Inchide-o24.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
TipUnitate magnetică
Voltaj230V
Watts178W
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.455
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Little Giant Pumps TE-4-MD-HC concepute pentru a pompa lichide corozive, cum ar fi acizi blând, alcali ușoare și apă sărată; ideal pentru utilizare nesubmersibilă în linie
    • Carcasă și volută pentru magnet din polifenilen sulfură umplute cu sticlă cu fluoroelastomer (fkm) inel O și șaibe de presiune ceramice și arbore pentru rezistență la coroziune
    • Are un design izolat care separă pompa de motor cu etanșare eficientă, eliminând astfel contaminarea, scurgerea sau pierderea prin frecare
    • Echipat cu 2 magneți (unul pe fiecare parte a peretelui) pentru acționarea mecanismului pompei prin transmiterea puterii rotative
    • Alimentat de un motor TEFC de 115 V, 1/10 CP care funcționează la 1.7 A
    • Cablu de alimentare de 6 ft pentru operare portabilă
    • C-cCSAus listat

Variante de produs

ProdusModelHPVoltajPSIamperiLungimeLungime cabluÎnălţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 582604 Pompă de transfer chimic, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"€738.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Pompă de transfer chimic, TEFC, 1/10 CP, 115 V, cablu de 6 picioare
€957.39 /unitate