A Tip rulment: împingere , Capacitate: 53 g / min , Design: Alimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului , Descărcare: 1 "MNPT , Amperi la sarcină completă: 11.80/5.90 , Material garnituri: extensie FK , GPM la 1 picior: 53 , GPM la 15 picior: 44 , GPM la 20 picior: 42 , GPM la 3 picior: 51.5 , GPM la 6 picior: 49.5 , GPM la 9 picior: 48 , Înălțime: 8.3 " , Material rotorului: Sulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon , Admisie: 1 1/2" FNPT , Lungime: 17.3 " , Temperatura lichidului: 200 de grade F , Max. Gravitație specifică: 1.1 , Max. Viscozitate: 100 SSU , Carcasa motorului: TEFC , Tip motor: PSC , Montare: Orizontală , Priza: 1 MPT , RPM: 2850/3450 , Tip: Unitate magnetică , wați: 1230W , latime: 8"
Seria TE-7-MD-HC Pompe de transfer chimice foarte corozive
Pompele din seria Little Giant TE-7-MD-HC sunt pompe cu acționare magnetică concepute pentru manipularea acizilor puternici în aplicații industriale, comerciale sau rezidențiale. Sunt proiectate pentru procese stricte de transfer chimic sau de circulație. Aceste pompe TE-7-MD-HC dispun de un motor TEFC de 3/4 CP pentru o protecție sporită împotriva intemperiilor, murdăriei și umezelii. Sunt echipate cu o volută de polipropilenă umplută cu sticlă pentru rezistență, stabilitate dimensională și rigiditate structurală îmbunătățite. Aceste pompe oferă rezistență la fluaj și rezistență sporită la uzură. Au o greutate specifică de 1.1 și oferă în plus garnituri O-ring-uri din fluoroelastomer (FKM) și șaibe de presiune și arbori ceramice pentru a rezista coroziunii chimice și uzurii.