LITTLE GIANT PUMPS 587010 Pompă de transfer chimic, TEFC, 3/4 CP, 115/230V | AC2YHA 2P044

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Pompă de transfer chimic, TEFC, 3/4 CP, 115/230V

În stoc
Element: AC2YHA Model: 587010Crucea Ref: 2P044

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,543.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer
amperi11.8
Tip rulmentîmpingere
Rulmențiîmpingere
Capacitate53 g / min
AmenajăriAlimentare gravitațională, necesită admisia pompei să fie mai mică decât nivelul lichidului
Externarea1 "MNPT
Amplificatori de încărcare completă11.80/5.90
Garniturăextensie FK
Materialul garnituriiextensie FK
GPM @ 1 Ft. de Cap53.0
GPM la 1 picioare53
GPM la 15 picioare44
GPM la 20 picioare42
GPM la 3 picioare51.5
GPM la 30 picioare36.54
GPM la 6 picioare49.5
GPM la 9 picioare48
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap45.0
GPM de apă @ 18 Ft. de Cap43.0
GPM de apă @ 24 Ft. de Cap40.0
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap51.0
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap30.8
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap21.7
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap48.8
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap46.5
Înălţime8.3 "
LocuințaPPS
Material carcasăPPS
HP3/4
Hz50/60
RotorPPS
Material rotorSulfur de polipropilenă umplut cu sticlă cu bucșă de carbon
Admisie1 1/2" FNPT
Lungime17.3 "
Temperatura lichidului200 de grade F
Max. Cap58.9 ft.
Max. Gravitație specifică1.1
Max. Viscozitate100 SSU
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiPSC
MontareOrizontală
Presiune de funcționare25.5 PSI
Outlet1 MPT
PSI25.5
RPM2850/3450
Inchide-o58.9 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG200
Temp (F) @ 30 PSIG200
TipUnitate magnetică
Voltaj115 / 230V
Watts1230W
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.135
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capul pompei 587103

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPPSIHzPreț
LITTLE GIANT PUMPS 587040 Pompă de transfer chimic, 3/4 CP, 3 faze | AL7MJF TE-7-MD-HC 587040230 / 460V2.93/425.550/60€2,514.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Pompă de transfer chimic, TEFC, 3/4 CP, 115/230V
€2,543.32 /unitate