LOVEJOY Butucuri tip C cu alezaj dur


Filtru
Tip alezaj: Alezaj dur de stoc , Culoare: Gri/Metalic , Tip cuplaj: C , Dimensiunea CL: 0.12 " , Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL): 0.12 " , membru elastomer: Cauciuc SOX (NBR) , Cheie: Fără calea cheii , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiFirLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialCuplu nominalPreț (ex. TVA)
A
68514440125
C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Fontă2988 in-lbs.€266.97
RFQ
A
68514440126
C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Fontă4716 in-lbs.€344.56
RFQ
A
68514426067
C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Fontă7560 in-lbs.€344.73
RFQ
A
68514441036
C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Fontă9182 in-lbs.€461.95
A
68514441037
C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Fontă11340 in-lbs.€628.98
RFQ
A
68514441038
C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Fontă18900 in-lbs.€762.81
RFQ

Butucuri tip C cu alezaj dur

Cuplajele de tip C Lovejoy sunt ideale pentru transmiterea energiei către echipamente industriale, cum ar fi pompe, cutii de viteze, compresoare, suflante, mixere și transportoare. Aceste cuplaje de tip fălci au o construcție din fontă pentru a face față ratelor de cuplu mai mari și pentru a se adapta atât la dezechilibrele unghiulare, cât și la cele paralele ale arborelui. Acestea oferă o conexiune standard arbore-la-arbore pentru aplicații cu sarcini medii și asigură o performanță sigură, care continuă să funcționeze chiar dacă elastomerul se defectează. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje Lovejoy de tip C, disponibile în diametre ale alezajului de 7/8, 1-1/2, 1-1/4 și 1-3/4 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?