LOVEJOY 68514440125 Butuc tip C C226, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, fără caneluță și șurub de fixare | AK7KQT 40125

LOVEJOY 68514440125 Butuc tip C C226, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, fără caneluță și șurub de fixare

Articol: AK7KQT Model: 68514440125Crucea Ref: 40125
€266.97 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip C
# de fălci3
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiC226
Tip cuplajC
Dimensiunea CD5.5 "
Dimensiunea CL0.12 "
Dimensiunea G1.5 "
Dimensiune HD4.12 "
Dimensiune SL1.38 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.12 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM4.7hp
Putere nominală la 1200 RPM56.4hp
Putere nominală la 1800 RPM85hp
Putere nominală la 3600 RPM169.2 CP
Lungimea butucului4.25 "
Stil Hub3
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore2.75 "
MaterialFontă
Max. Plictisit2.5 "
Max. Viteză4800 rpm
Min. Plictisit0.875 "
Moment de inerție WR274 lbs.in.mp.
Cuplu nominal2988 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.5.15 "
Putere nominală la 1,200 rpm56.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm85 CP
Putere nominală la 100 rpm4.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 2-13
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiFirLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514441036 Butuc de tip C C285, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, fără canal de cheie N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Fontă9182 in-lbs.€461.95
LOVEJOY 68514441037 Butuc de tip C C295, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Fontă11340 in-lbs.€519.82
RFQ
LOVEJOY 68514440126 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Fontă4716 in-lbs.€284.76
RFQ
LOVEJOY 68514426067 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, fără canal și șurub de fixare | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Fontă7560 in-lbs.€284.90
RFQ
LOVEJOY 68514441038 Butuc de tip C C2955, Dimensiunea alezajului de 1-3/4 inch, fără canal și șurub de fixare | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Fontă18900 in-lbs.€630.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514440125 Butuc tip C C226, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, fără caneluță și șurub de fixare
€266.97 /unitate