DESCRIERE
Cuplaje cu angrenaje cu manșon continuu (tipurile C, CMM, CSPCR, CCS și CSHP):
- Cuplajele cu manșon continue Lovejoy sunt toate cuplaje din oțel, cuprinzând un singur manșon și două butuci pentru a permite o instalare simplă.
- Aceste cuplaje cu angrenaje Lovejoy sunt ideale pentru aplicații care necesită orientare orizontală și verticală, full-flex, flex-rigid, motor de freza, decuplare, butuci de glisare, știft de forfecare, arbore plutitor și distanțiere.
- Au un design de etanșare Buna-N patentat și testat, care prezintă șaibe întărite legate de marginile interioare pentru reținerea pozitivă a lubrifiantului și etanșarea interiorului de contaminanții din exterior.
Cuplaje angrenate cu manșon cu flanșă (Tipurile F, FRR, FARR, FMM, FFS, FSPCR, FSL FSLX, FSHP, FSHPB, FVX, FLEF, FLA, FLAFR, FLAMM, FLHD, FLHDFR, FA, FAFR și FAMM):
- Cuplajele cu manșon cu flanșă de la Lovejoy prezintă toate manșoanele și butucii din oțel combinate cu un design patentat al dinților Vari-Crown pentru a oferi o viață lungă de cuplare.
- Sunt ideale pentru aplicații care necesită orientare orizontală și verticală.
- Aceste cuplaje cu angrenaje Lovejoy cu flanșă au o angrenare pilotată pentru a oferi viteze mari și mai puține vibrații.
Cuplaje cu manșon din nailon (tipuri Nyflex, Mite și Dentex):
- Cuplajele din nailon Lovejoy sunt compacte și nu necesită lubrifiere. Acestea funcționează într-un interval de temperatură de la -40 de grade până la 150 de grade Fahrenheit, la viteze de până la 5000 RPM.
- Aceste cuplaje Lovejoy sunt prevăzute cu manșoane și butuci turnate cu precizie, fără șuruburi, știfturi, flanșe sau proeminențe pentru menținerea echilibrului / siguranței.
- Pentru cuplajele Dentex & Nyflex, manșonul din nailon permite dezalinierea de până la 5 grade, în timp ce cuplurile Mite permit dezalinierea până la 3 grade.