Cuplaj rigid fără cheie
Cuplajele rigide Lovejoy sunt ideale pentru conectarea butucilor la doi arbori, astfel încât să nu aibă loc nicio mișcare relativă între ele și să funcționeze ca un singur arbore. Ei fac acest lucru folosind o potrivire mecanică fără cheie, care ajută la rezistența la forța axială și la transmiterea cuplului. Aceste cuplaje rigide Lovejoy fără cheie se înfășoară în jurul arborilor moi/duri fără a se deteriora și au șuruburi rezistente la vibrații. Aceste cuplaje au capacitatea de a regla sincronizarea unghiulară și poziția axială, ceea ce ar putea duce la defecțiunea timpurie a echipamentului. Aceste cuplaje asigură rigiditate în aplicații cu mișcare continuă și cuplu moderat până la mare, cum ar fi roboți, servomotoare și mașini-unelte, și permit un joc minim între arbori de aceeași dimensiune. Cuplajele rigide Lovejoy sunt utilizate pentru pompele verticale în industria hârtiei, oțelului, alimentației și băuturilor, transporturilor, apelor uzate, cherestea, mineritului și construcțiilor. Raptor Supplies, un distribuitor de încredere de cuplaje rigide Lovejoy, oferă, de asemenea, distanțiere de cuplare, cuplaje cu manșon, garnituri, rezervoare hidraulice și accesorii aferente.
Utilizeaza
Cuplaje rigide Lovejoy oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru mișcare continuă și aplicații cu cuplu moderat până la mare în industria hârtiei, oțelului, alimentelor și băuturilor, transporturilor, apelor uzate, cherestea, mineritului și construcțiilor.
Mecanism de lucru
Cuplajele rigide Lovejoy utilizează o potrivire de interferență mecanică fără cheie pentru transmiterea cuplului și tolerarea forței axiale. Această potrivire prin interferență mecanică folosește tensiunea șuruburilor în aceste dispozitive de blocare a arborelui transformând-o în presiune radială printr-un plan înclinat. Presiunea radială extinde unitățile pentru a minimiza distanța dintre arbore și butuc și le acționează ca un singur arbore. Presiunea de contact creată folosind un dispozitiv de blocare a arborelui permite utilizarea butucilor mai scurte sau transmiterea unui cuplu mai mare. Aceste unități folosesc legătura de frecare dintre unitate și butuc / arbore pentru a crea o conexiune cu joc zero care poate fi eliberată cu ușurință pentru a elimina potrivirea prin interferență mecanică.
Întrebări Frecvente
Care sunt metodele de reducere sau minimizare a reacției?
Câteva metode eficiente de control și minimizare a reacției sunt:
- Schimbarea componentelor uzate sau defecte din sistem care se adaugă la un joc excesiv, cum ar fi cuplaje sau inserții uzate.
- Reducerea efectelor jocului prin rotirea arborilor pentru a menține cuplul la nivelul și direcția cerute.
- Folosind mijloace mecanice temporare, cum ar fi sârmă sau bandă adezivă mecanică, pentru a anula momentan capacitatea cuplajului de a experimenta reacție.
Ce este reacția în cuplaje?
Jocul este definit ca mișcarea unghiulară între piesele de împerechere în orice sistem mecanic. Jocul de cuplare este comun și până la un punct, preferabil în multe tipuri de cuplaje. De obicei, jocul excesiv de cuplare este cauzat de o inserție de cuplare uzată.
Avem nevoie de canale de cheie cu cuplaje rigide Lovejoy?
Cheile nu sunt întotdeauna necesare. Acestea sunt utilizate numai cu cuplaje care sunt necesare pentru a menține alinierea radială între arbori și pentru a susține sarcini cu un cuplu ridicat. Pentru aplicațiile în care alinierea radială și cuplul mare nu sunt considerate, este posibil să nu fie necesare caneluri.
Care este diferența dintre cuplajele rigide și cele flexibile?
Cuplajele rigide oferă o conexiune rigidă între doi arbori care sunt conectați ferm și facilitează cuplarea să transfere fără probleme cuplul în întregul sistem. Cuplajele flexibile asigură conexiuni flexibile și există șansa de a pierde un anumit cuplu în timpul transmisiei.
Care sunt avantajele cuplajelor rigide?
Cuplajele rigide Lovejoy sunt proiectate pentru a transfera cu precizie cuplul de la un arbore la celălalt arbore atașat. Aceste cuplaje rigide oferă costuri reduse de producție, deoarece producătorii pot crea atât cuplaje rigide standard, cât și personalizate la tarife rentabile. Ele oferă, de asemenea, acuratețe, cu reacție aproape zero și zero rulare.
Care sunt diferitele tipuri de cuplaje rigide?
Există trei tipuri diferite de cuplaje rigide: cu flanșă, manșon și prinse. Cuplajele rigide sunt folosite atunci când arborii sunt aliniați cu precizie. Sunt ideale doar pentru arbori aliniați strâns.