MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice interschimbabile, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 74 , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 74 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0308969
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 mp Inch€111.25
RFQ
A
MF0308970
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 mp Inch€111.25
RFQ
B
MF0426771
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€157.20
RFQ
B
MF0426772
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€157.20
RFQ
C
MF0432274
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€144.07
RFQ
C
MF0065854
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€144.07
RFQ
C
MF0432273
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€144.07
RFQ
C
MF0432275
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 mp Inch€144.07
RFQ
C
MF0308963
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 mp Inch€144.07
RFQ
D
MF0427045
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch€167.01
RFQ
D
MF0308922
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch€167.01
RFQ
D
MF0427044
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 mp Inch€167.01
RFQ
E
MF0609613
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch€249.73
RFQ
E
MF0426715
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch€249.73
RFQ
F
MF0609285
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 mp Inch€391.01
RFQ
F
MF0600073
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 mp Inch€391.01
RFQ
G
MF0432366
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
RFQ
G
MF0308978
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
RFQ
G
MF0432364
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
RFQ
G
MF0065888
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
RFQ
G
MF0432365
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
RFQ
H
MF0426829
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 mp Inch€282.79
RFQ
H
MF0426830
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 mp Inch€282.79
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?