MAIN FILTER INC. MF0308970 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF8CNE HF7778

MAIN FILTER INC. MF0308970 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 74 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.89 inci

Element: CF8CNE Model: MF0308970Crucea Ref: HF7778 '
€111.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.693 "
OD inferior2.756 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului243 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.89 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.693 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLEETGUARD HF7778

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065854 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci | CF7CCR S4110T74 MF00658549.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€119.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065888 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF7CDK S4111T74 MF006588818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308922 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inci | CF8CMA HF7730 MF03089229.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308963 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF8CNA HF7771 MF03089639.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 mp Inch€119.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308969 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF8CND HF7777 MF03089698.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 mp Inch€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308978 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF8CNN HF7786 MF030897818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426715 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF9VJW G00795 MF042671512.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch€206.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308970 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 74 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.89 inci
€111.25 /unitate