MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, sticlă, 3 microni, etanșare Viton


Filtru
Evaluarea filtrului: 3 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 3 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț (ex. TVA)
A
MF0357329
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0506286
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0508463
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0589055
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0508091
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0617622
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0506287
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
A
MF0617623
2.83 "-2.047 "0.965 "2.047 "---€34.70
RFQ
B
MF0357337
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0614951
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0508427
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0506291
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0508100
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0589063
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0506292
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0614954
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
B
MF0617634
3.34 "-2.756 "1.161 "2.756 "---€37.61
RFQ
C
MF0006282
3.66 "-1.378 "0.492 "1.378 "---€35.87
RFQ
D
MF0264221
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0615162
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
E
MF0264217
4.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€63.78
RFQ
E
MF0396673
4.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87-435 PSI€63.78
RFQ
D
MF0396678
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0583950
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0545928
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0545929
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0384071
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0610970
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0714017
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0590969
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0589296
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
E
MF0006244
4.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€63.78
RFQ
D
MF0714428
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0714424
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0343273
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0615158
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0506843
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0834996
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0644183
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
E
MF0583946
4.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI€63.78
RFQ
D
MF0006201
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0834242
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0396677
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0834241
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0834995
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
E
MF0590965
4.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87-435 PSI€63.78
RFQ
E
MF0183177
4.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87-435 PSI€63.78
RFQ
D
MF0614603
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0833135
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0593355
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0504127
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0875148
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0614575
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0833134
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0366631
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
D
MF0875149
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---€58.24
RFQ
F
MF0610978
4.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "3.48-435 PSI€78.10
RFQ
G
MF0007320
4.130.48 "1.378 "-1.378 "3.59-435 PSI€74.82
RFQ
G
MF0590914
4.130.48 "1.378 "-1.378 "3.59-435 PSI€74.82
RFQ
G
MF0545905
4.130.48 "1.378 "-1.378 "3.59-435 PSI€74.82
RFQ
G
MF0178578
4.130.48 "1.378 "-1.378 "3.59-435 PSI€74.82
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?