A Dia. Corp: 6.42 " , Datorie: Continuu , Carcasa: Deschideți Dripproof , Cadru: 56J , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 50 grade C , Aplicație motor: pompe , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Pompe cu jet , Protecție termică a motorului: Auto , Montare: Față / bază , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , RPM plăcuță: 3450 , Faza: 1 , Rotație: CCWSE , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2.375 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip arbore: Filetat 7 / 16-20 UNF-2A , Protectie termala: Auto