MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motor Condensator Start 1 Hp 3450 115/230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Condensator motor Start 1 CP 3450 115/230v 56j Odp

În stoc
Articol: AE6MLY Model: 5KC39SN2890XRef. cruce: 5U172 / C1464

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€529.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Diapozitivul corpului.6.42 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă14.2/7.1
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală14 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.4
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiFiletat 7 / 16-20 UNF-2A
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.285
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPDesign motorTipul motoruluiLungime totalăFactor de serviciuVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685 5KH39EN2887X6.21/3Fază divizatăFază divizată11.5 "1.75115€367.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Condensator motor Start 1 CP 3450 115/230v 56j Odp
€529.53 /unitate