MATCO-NORCA Garnituri


Filtru
Culoare: Albastru , Material: Fibră de aramidă cu liant de nitril , metal detectabil: Da , Grosime: 1 / 16 " , Tip: Inel
StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
GSNAG2
2-5/16 "150 psi4.125 "2"-100 până la 700 de grade€21.71
A
GSNAG2.5
2.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 până la 700 de grade€22.82
A
GSNAG3
3.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 până la 750 de grade€23.31
A
GSNAG4
4.375 "150 psi6.875 "4"-100 până la 700 de grade€40.69
A
GSNAG5
5.187 "150 psi7.75 "5"-100 până la 700 de grade€62.49
A
GSNAG6
6.5 "150 psi8.75 "6"-100 până la 700 de grade€63.49
A
GSNAG8
8.5 "150 psi11 "8"-100 până la 700 de grade€72.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?